cotta
リング付めん棒 36cm
生地を均一に伸ばすことの出来るリング付。
リングは移動可能 取り外しが出来ます。
材質
本体:天然木 リング:スチレン系エラストマー
厚さ(mm)
【リング】約4
寸法(Φ×mm)
径38×360
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763681
54794
¥
789
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください