テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(中)

テフロンセレクト スリムパウンドケーキ型(中) - cotta

敷き紙のいらないテフロン加工。継ぎ目がないので使用後の洗浄も綺麗にできます。
【保存方法】
使用後は水気を切って保管してください。

仕様【オーブン】可材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)内寸205×80×H60内寸(mm)205×80×H60耐熱温度(℃)200食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※コーティングが劣化する原因となります。
※製造上、内側上部が浪打状の状態になっていても良品です。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1676373554814
1,383
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする