cotta
MC-82ペットケーキカップ(オレンジロゴ)
直接生地を充填し、そのまま焼成することが出来ます。焼き方が不要で利便性に優れています。
仕様
【オーブン】可
材質
晒クラフト・HSPET
寸法(mm)
底35×高45
容量
65cc
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16766718
56704
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください