cotta
食品140-8角ツイスト(本体のみ)
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける8角形の瓶です。
本来とフタは別売りです。
上商品コード:56776・56777・6390をご覧ください。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
140
質量(g)
約127
寸法(Φ×mm)
底60.5×H79.3(口51.95)
内容量
1本(4本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16775599
56774
¥436
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください