cotta
CT602ベーキングトレー(茶無地)
片面をE段加工しているので軽くて強度があり、直接生地を流し込んで焼成としてもお使い頂けとっても便利です。
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト
寸法(mm)
底寸140×65×H45
容量
500cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16775845
56976
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください