曜日別特売

マフィンカップ (ナチュール)小

マフィンカップ (ナチュール)小 - cotta

マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。

仕様【オーブン】可材質未晒クラフト寸法(mm)底43×高35容量(mL)70内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1677607157039
2,590
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする