cotta
テフロンセレクト パウンドケーキ型 20cm用
仕様
【オーブン】可
材質
鉄(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)
:210×120×H75
耐熱温度(℃)
200
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※食器洗い機、塩素系漂白剤での洗浄はしないでください、コーティングが劣化する原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16778015
58070
¥
1,841
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください