18-8プリンカップ No.1

18-8プリンカップ No.1 - cotta18-8プリンカップ No.1 - cotta

プリンはもちろん、ゼリーやムースなどの冷やし菓子などだけではなく、タルト型などにも様々な用途に幅広くお使いいただけます。
錆にとても強く、お手入れが簡単です。

材質ステンレス寸法(mm)内寸50×34×H46容量(mL)65内寸(mm)50×34×H46内容量1個(1個)
注意
※使用後は、水気を切って乾いた場所に保管してください。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678225860793
564
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする