cotta
ストロングコート 共底デコ型 24cm
型離れの良いフッ素加工の施されたデコ型です。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルスター・フッ素樹脂2コート
寸法(Φ×mm)
直径240×H70
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16782389
60818
¥
4,362
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください