ストロングコート 底取デコ型 18cm

ストロングコート 底取デコ型 18cm - cotta

型離れの良いフッ素加工の施されたデコ型です。
底取れタイプなので、ムースなどの仕込みにも使えます。
流動性のある生地をそのまま流すと底から漏れますので、敷紙やラップの使用をおすすめします。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質アルスター・フッ素樹脂2コート寸法(Φ×mm)直径180×H60食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※ご使用後はやわらかいスポンジなどを使用して中性洗剤で洗ってください。
※表面のコーティングが傷つきますので、固いスポンジや磨き粉などは使用しないでください。
※コーティングが劣化する原因となりますので、食器洗い機や塩素系漂白剤での洗浄はしないでください。
※洗浄後はしっかりと水気を切って保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678241660821
4,445
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする