アルスター パウンド型 中

アルスター パウンド型 中 - cotta

熱伝導が良く、ブリキに比べるとお手入れのしやすいアルスター製のパウンド型です。
・使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20ほど)。
・終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
・しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
・パウンドケーキなどを焼くときは敷き紙の使用をおすすめします。

材質アルスター0.4mm厚寸法(mm)内寸210×80×H60 底寸200×70内容量1個(1個)
注意
※使用後は布等で汚れを拭き取り保管してください。基本的には洗浄はしません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
※油分がなじむことにより型離れの良い型になっていきます。
※メッキに傷がつくため、食器洗い機・乾燥機、研磨剤の使用はおすすめしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678262660870
1,978
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする