ドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 28取

ドゥマール フレキシパン プティ・ガトー(半球) 28取 - cotta

食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。
原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。
最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。
2500回以上の焼成に耐えられます。

仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)直径58×H31(一個当たり)容量(mL)50レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40内容量1個(1個)
注意
※空焼きはしないでください。
※硬いブラシなどで強くこすらないでください。
※焼網(グリル)や天板の上において使用してください。
※焼き菓子(油脂の少ない生地、柔らかい生地)は、型が冷えてから脱型してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678336061036
40,264
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする