cotta
マルテラート フレキシブルモルド 55径 スモールクーグロフ8ヶ取 SF057
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。
材質
シリコン
寸法(mm)
300×175
容量(mL)
約50
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
径55×H36
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16783457
61078
¥
3,665
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください