クッキー抜き型 トランプセット(6ヶ入)No.2118

クッキー抜き型 トランプセット(6ヶ入)No.2118 - cotta
材質ステンレス形状桜(最大箇所:約横5cm×縦3cm)、蝶々(最大箇所:約横3.5cm×縦3.5cm)、ダイヤ(最大箇所:約横3.5cm×縦4.8cm)、ハート(最大箇所:約横3.7cm×縦3.5cm)、スペード(最大箇所:約横3.5cm×縦4.2cm)、クローバー(最大箇所:約横3.5cm×縦4.8cm)寸法(mm)ケース105×105×H30内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678350061087
2,917
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする