iwaki パウンド型

iwaki パウンド型 - cottaiwaki パウンド型 - cotta

滑らかな表面と、酸や塩分に強いガラス素材です。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラス寸法(mm)内寸195×85×H60 底寸165×65容量(mL)880内寸(mm)195×85×H60レンジ耐熱温度(℃)120内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678395661328
2,812
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする