cotta
KHS シリコーンドーナツ型6個取り(ベーシック)
型からはずしやすいシリコーン製のドーナツ型です。オーブンで作る、話題のヘルシーな焼きドーナツに!
様々なトッピングでたくさんの可愛らしいドーナツが作れます。
材質
シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃)
寸法(mm)
全体:約260×180×34、型1個のサイズ:内径約73×22
容量(mL)
50(満水時/1個分)
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-400
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16784455
62021
¥
1,841
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください