CAKE・MATE シリコーンカップ マフィン型(3個入)

CAKE・MATE シリコーンカップ マフィン型(3個入) - cotta

型から外しやすいシリコーン製のマフィン型。
ゼリーや冷菓にもお使い頂けます。
焼きあがったマフィンの上にクリームなどで可愛らしくトッピングしたデコレートカップケーキ作りに。
お料理では卓上用の小分けカップ用や、ディップ入れなどにも。
イエロー・ピンク・レッドの3個セット。

材質シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃)寸法(Φ×mm)型1個の内約75×H40(満水容量:約120ml)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678447162024
857
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする