cotta
チョコレートモルド ハートカーブ12P No.1185
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
185×240×H10
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
出来上り寸法(mm)
約33×34×H9
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16785548
63565
¥
538
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください