曜日別特売

BT56 クラフトキューブ ティータイム

BT56 クラフトキューブ ティータイム - cotta

かわいいキューブ型のベーキングカップです。
マフィンやカップケーキなどお手軽サイズの焼き菓子に未晒のナチュラルな風合いがぴったりです♪

仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)40×40×H40容量85cc内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679185768976
1,365
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする