cotta
PTC05030 ペットカップ ポルカドット イエロー(小)
焼き型の必要がなく、生地を充填してそのまま焼成できますので経済性・効率性に大変優れており、そのまま店頭に並べられます。
パン・菓子の焼成や器としてはもちろん、食品全般に幅広くお使いいただけます。
仕様
【オーブン】可
材質
晒片艶クラフト、PET
寸法(Φ×mm)
50×H30
特性
耐水・耐油・耐熱性
内容量
1枚(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16792067
69198
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください