TXトレースクエア スリム100×30

TXトレースクエア スリム100×30 - cottaTXトレースクエア スリム100×30 - cotta

焼成・蒸し・チルド・冷凍と生産性の高い、個食サイズトレーです。生産後そのまま包装、販売が可能です。
人気の続く、半熟食感のスフレチーズケーキやとろけるチョコスイーツにも最適です。
この型にぴったりのガス袋、蓋、ギフト箱は適合商品をご覧ください。

仕様【オーブン】可材質耐熱樹脂寸法(mm)内寸101×31(底95×25)×H23容量(mL)65耐熱温度(℃)220耐冷温度(℃)-20内容量1個(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679255769763
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする