cotta
cotta マフィンカップ エレガンス
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
仕様
【オーブン】可
材質
晒
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16794770
71280
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください