cotta
cotta マフィンカップ スタンプ
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
底59×H50
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16794779
71281
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください