曜日別特売

CA41 ベーキングカップ カフェスイーツ(アンティーク)

CA41 ベーキングカップ カフェスイーツ(アンティーク) - cottaCA41 ベーキングカップ カフェスイーツ(アンティーク) - cotta

すっきりシェイプされたシルエットが人気のベーキングカップです。

仕様【オーブン】可材質晒クラフト寸法(mm)45×50容量120cc特性耐熱性内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679554071843
2,880
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする