曜日別特売

フレッシュロック角型1.7L

フレッシュロック角型1.7L - cottaフレッシュロック角型1.7L - cottaフレッシュロック角型1.7L - cotta

小麦粉1kgがすっきり収まるサイズです。シリアルやショートパスタの保存にも最適です。
本体は酸性、アルカリ性などに対して優れたPET樹脂を使用。
汚れにくくにおいの付きにくい素材でお手入れも簡単♪

材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン寸法(mm)110×97×H210容量(L)1.7耐熱温度(℃)60内容量1個(1個)
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679898873598
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする