cotta
BT302N クラフトベーキングトレー (ナチュール)
焼成だけでなく、パンや菓子のトレーにも。
用途
ベーキング、菓子容器ケーキトレー
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
78×78×29
容量
210cc
特性
耐油、耐熱性
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799180
73692
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください