cotta
CT500 ベーキングトレー(茶ブロック)
片面をE段加工していますので軽くて強度があり、焼き型も不要です。
用途
ベーキング、菓子容器、ケーキトレー
仕様
【オーブン】可
材質
E段 未晒クラフト
寸法(mm)
65×85×45
容量
300cc
特性
耐油、耐熱性
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799189
73704
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください