曜日別特売

CT503 ベーキングトレー(茶ブロック)

CT503 ベーキングトレー(茶ブロック) - cotta

片面をE段加工していますので軽くて強度があり、焼き型も不要です。

用途ベーキング、菓子容器、ケーキトレー仕様【オーブン】可材質E段 未晒クラフト、耐油未晒クラフト寸法(mm)65×175×45容量580cc特性耐油、耐熱性内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679919873715
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする