cotta
FTN2010-S クッキングペーパー(シート)ニュース 白
両面シリコン加工の業務用クッキングシート。ラッピングにも最適です。
用途
クッキング、ベーキング(レンジ、オーブン、スチームなど)、ラッピング、敷き紙
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm)
350×500
特性
耐油、耐熱、剥離性
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799365
73950
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください