FTN2020-S クッキングペーパー(シート)ニュース 茶

FTN2020-S クッキングペーパー(シート)ニュース 茶 - cotta

両面シリコン加工の業務用クッキングシート。ラッピングにも最適です。

用途クッキング、ベーキング(レンジ、オーブン、スチームなど)、ラッピング、敷き紙仕様【オーブン】可材質両面シリコン加工耐油紙寸法(mm)350×500特性耐油、耐熱、剥離性内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679938173951
2,040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする