cotta
新IFトレー クグロフ85
パン作りなどにご使用いただけるオーブン焼成用トレーです。
繰り返し使用ができ、焼成条件190℃15分の条件で約50回使用いただけます。(焼成温度、時間により多少の差異はでます)
材質
耐熱樹脂
容量(mL)
190
寸法(Φ×mm)
内寸85(底58)×H44
耐熱温度(℃)
190
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799846
74439
190
190
内寸85(底58)×H44
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください