cotta
MS742 ペットマフィン(ローレルストライプ)
内面にPETをラミネートしていますので、油にじみを低減しカップデザインを活かしてスイーツを引き立てます。
材質
晒片艶クラフト・PET
容量(mL)
150
仕様
【オーブン】可
寸法(mm)
59×50
特性
耐油、耐熱
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16800580
75683
耐油、耐熱
150
59×50
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください