曜日別特売

おりがみカップ 特小 (茶)

おりがみカップ 特小 (茶) - cottaおりがみカップ 特小 (茶) - cotta

そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。
耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能、幅広い用途でお使いいただけます。
別売りのフタを使用すればテイクアウトにも最適。
オーブンでの調理や電子レンジでの加熱も可能です。

用途コールスロー、フルーツ、マフィンなど材質PBT/晒クラフト紙容量230cc仕様【オーブン】可、【金属探知機】可寸法(mm)上径88×下径70×高50、開時:約150レンジ耐熱温度(℃)180適合フタ78587内容量1枚(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680348678586180230cc上径88×下径70×高50、開時:約150
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする