曜日別特売

スマートフラップ角型(L)2個入 A-042SB

スマートフラップ角型(L)2個入 A-042SB - cottaスマートフラップ角型(L)2個入 A-042SB - cotta

フラップ(弁)付きなので、フタをしたまま電子レンジで加熱できる便利な容器。
蒸気を適度に逃がし、蒸れすぎや、乾燥から食品を守り、おいしく温められます。
もちろん冷凍もできるので、オールマイティーに使える容器です。
アルコールや酸、アルカリ等の強い食品の保存も、安心してご使用できます。(耐薬品性に優れています)

寸法(mm)191×130×H64容量(mL)940レンジ内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680365178870
438
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする