cotta
マルテラート フレキシブルモルド 102x73 ハーフエッグ 5ヶ取り
イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
シリコン
寸法(mm)
外寸:175x300
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
102×73×H36
内容量
1個(1個)
注意
※使用後は食器用洗剤とスポンジで洗い、よく乾燥させてから収納してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16804500
79418
¥
3,332
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください