アルタイト ロールケーキ天板28cm

アルタイト ロールケーキ天板28cm - cotta

ロールケーキを作るのに最適なアルタイト製天板です。
アルタイトは鉄の熱伝導性に優れ、アルミのさびにくさをもっており、きれいに焼きあげることができます。
ロールケーキにはもちろん、スポンジをカットして重ねればスクエア型ケーキも作ることができます。
ケーキ以外にもちぎりパンやフォカッチャなどパン作りにもご活用いただけます。

材質アルミメッキ鋼板寸法(mm)280×280×H30内容量1枚(1枚)
注意
※最初にお使いになる際に空焼き(170℃で30分程度)をすると、型離れや火通りが良くなり耐久性が良くなります。
※お使いの際には型に離型油などを塗るか、ベーキングシートを敷いてから生地を流し入れてください。
※ご使用後は水かぬるま湯でよく洗い、完全に乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680474680968
2,205
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする