cotta
フレッシュロック角型300mL
蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質
本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン
容量(g)
片栗粉200、いりごま140、砂糖220、塩360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×79×103.6
耐熱温度(℃)
本体:60
内容量
1個(1個)
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/上フタ:飽和ポリエステル(PCT)、パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16804755
80985
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください