フレッシュロック角型500mL

フレッシュロック角型500mL - cottaフレッシュロック角型500mL - cottaフレッシュロック角型500mL - cotta

蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。

材質本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン容量(g)片栗粉330、いりごま240、砂糖370、塩600、小麦粉350、パン粉90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×79×143.6耐熱温度(℃)本体:60内容量1個(1個)
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/上フタ:飽和ポリエステル(PCT)、パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680477180986
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする