cotta
TCシフォンケーキハート型14cm
絹のようなふんわりと軽いケーキが焼けます。
真ん中の円筒は軽い生地を支えて熱の回りを早くしてくれ、高さがあっても均等にムラなく焼きあがります。
シフォンケーキは必ず完全に冷めてから、型から抜いて下さい。
材質
スチールにアルミメッキ
寸法(mm)
外寸148×148×69
容量(mL)
800
外寸(mm)
148×148×69
底寸法(mm)
133×133
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる時、型をキズつけないように、中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16805550
83731
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください