曜日別特売

グレーシリコン モールド(肉球)

グレーシリコン モールド(肉球) - cottaグレーシリコン モールド(肉球) - cottaグレーシリコン モールド(肉球) - cotta

焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛い12個取りのシリコン製肉球型です。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。
シリコン特有の匂いが若干ありますが、ご使用に問題はございません。
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。

仕様【ガスコンロ】不可、【オーブン】可材質シリコンゴム寸法(mm)270×110×H23耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※焼き菓子にお使いになる場合は、型に軽く離型油を塗った方が生地が綺麗に取り出せます。
※直火でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680675885741
868
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする