cotta
アルミ シフォンケーキ型(径100×60/95)
リーズナブルで使い勝手の良い、アルミ製のシフォンケーキ型です。
【お手入れ方法】
使用後は中性洗剤で充分に油汚れを落とし、よく乾燥させてください。
材質
アルミニウム
径(Φmm)
【底中】90
表面処理
アルマイト加工(空焼き不要)
寸法(Φ×mm)
直径100×H95
内容量
1個(1個)
注意
※製造時、表面処理の為製品を道具で挟みます。その時の跡が製品に残りますが製造上避けられません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16807458
86884
¥
1,221
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください