cotta
TC クロワッサンカッター
伸ばした生地の上を転がして二等辺三角形に連続して均一のサイズでカットすることができます。
切り目が入るので生地を巻き込むときに便利です。
材質
カッター・ハンドル:ポリプロピレン 芯棒:ステンレス
寸法(mm)
本体:全長374 カット部分174×65 カットサイズ100×170
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16808140
87299
¥
2,345
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください