cotta
3Dシリコンモールド(ハート)
立体的なアイスキューブが作れる3Dシリコン型です。
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
210×105×H15、1個:40×40
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16808885
87669
¥
793
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください