曜日別特売

TC セパトタルト型長方形

TC セパトタルト型長方形 - cottaTC セパトタルト型長方形 - cottaTC セパトタルト型長方形 - cotta

タルトやパイを長方形に綺麗に焼くことが出来ます。
底抜け式なので、さくさくもろい生地も安全に取り出せます。
焼き込むほどに使いやすい型になり、後片付けも簡単。
焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質スチール クロムメッキ寸法(mm)内寸247×99×H23 底寸226×78食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる時は、液体洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は、水やお湯または液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないでください。
※から焼きをしてからご使用ください。
※生地を焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680954988117
1,559
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする