TC アルブリット セパトタルト 180

TC アルブリット セパトタルト 180 - cottaTC アルブリット セパトタルト 180 - cotta

熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のタルト型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
底抜け式は取り出しに大変便利です。
焼き菓子以外にも、ムースなど冷やし型としてもお使い頂けます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約600高さ(mm)25上径(Φmm)182底径(Φmm)163食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い、よく水気を拭き取ってからご使用下さい。
※コーティング製品は空焼きしないでください。
※焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
※ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、熱を残したオーブンなどで乾燥後保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680964688128
2,649
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする