曜日別特売

TC 絞り出し袋口金付 10吋

TC 絞り出し袋口金付  10吋 - cotta

くり返し使用できる絞り出し袋1枚と、色々な口金6個のセット商品です。
ネジ式で口金と絞り袋が固定されるため、大変使いやすく綺麗に絞れます。
ケーキのデコレーションや、クッキー生地を絞るのに最適。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
直接火にかけないで下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。

材質ポリウレタン 口金/ステンレス キャップ/ポリエチレン寸法(mm)約150×250×3内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680995188168
1,782
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする