cotta
TC アルブリット デコ型 15cm
空焼き不要。熱伝導率が高く、型離れが良いです。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
形はシンプルなデコ型なので、一年を通して様々なイベントにお使い頂けます。
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミニウム/シリコーン樹脂焼付塗装
容量(mL)
約1100
内寸(mm)
直径150×H58
寸法(Φ×mm)
直径150×H58
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16810231
88204
¥
1,989
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください