曜日別特売

TC STキャップ付口金セット

TC STキャップ付口金セット - cotta

デコレーションに大活躍の口金6種と、ネジ式キャップが付いた便利なセット!
ネジで口金と絞り袋をしっかりと固定出来るので、使いやすく綺麗に絞れます。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。

材質口金/ステンレス キャップ/ポリエチレン規格6個セット、キャップ1個付き寸法(直径Φ×高さH)(mm)約18×35(一個当たり)食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※ご使用後は中をよく洗って乾かしてください。
※口金の先はペン先と同じく変形する場合がありますので、ご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681027688209
1,143
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする