曜日別特売

HM ケーキメイト

HM ケーキメイト - cotta

生クリームを生地にデコレートする時に便利な絞り袋です。
袋は使い捨てのポリエチレンタイプと洗って使えるポリエステル繊維タイプがあります。
リング付きタイプは、袋にクリームが入った状態のまま、口金を交換することができます。
絞り袋の耐熱温度は80度
【生産国】日本

材質絞り袋/ポリエチエレン、口金/18-8ステンレススチール寸法(mm)120×95×15容量45g耐熱温度(℃)80内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681094988708
789
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする