P.ゼリー型4P

P.ゼリー型4P - cottaP.ゼリー型4P - cottaP.ゼリー型4P - cotta

可愛いパステルカラーの軽くて使いやすいゼリー型です。
プリン、ババロア、ゼリーはもちろん、ピラフなどの型抜きにもお使いいただけます。

材質ポリプロピレン寸法(mm)外装サイズ:約115×80×140容量(mL)約140外寸(mm)外装:約115×80×140内寸(mm)直径約78×H50寸法(Φ×mm)(内寸)直径約78×H50耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1袋(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681164088954
509
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする